Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 956-1178690 Herst.-Nr.: 1178690 EAN/GTIN: 4007123663262 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die LED-Taschenlampe eignet sich dank seitlicher COB-LED perfekt als Warnlicht in Notfallsituationen. Dank der Schutzart IP54 ist die Taschenleuchte mit einem schlagfestem Kunststoffgehäuse und einem Metallkopf staub- und spritzwassergeschützt und somit bestens für die Verwendung in Außenbereichen geeignet, wie beispielsweise beim Camping oder bei sonstigen Outdoor-Aktivitäten. Die extrem helle COB Taschenlampe mit Seitenlicht verfügt über eine Leuchtdauer von bis zu 30 h (bei Nutzung der COB LED) und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Sequenzen: Spotlicht vorne 100% - 20%, Flächenlicht seitlich 100% - 40% - rot- rotblinken - aus
- Direktsteuerung: Spotlicht vorne 100% oder Flächenlicht rotblinken LEDs: CREE-LED + COB LED
- Lichtstrom: 360+240 lm (gemessen nach ANSI FL1)
- Leuchtweite: 200m
- Leuchtdauer max. : 30h
- Farbtemperatur: 7500K
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, taschenlampe, taschenlampe led, taschenlampe aufladbar, led taschenlampe batterie, taschenlampe batteriebetrieben, handlampe, camping zubehör, taschenlampe usb, led taschenlampe usb aufladbar, campinglampe, camping gadgets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 12,15* | € 15,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 11,18* | € 16,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 11,70* | € 16,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 956 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 11,7127* | € 16,4527* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,58* | € 17,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 956 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 956 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 956 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|