Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1178690 LuxPremium LED-Taschenlampe THL 300 / Batteriebetriebene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1178690 LuxPremium LED-Taschenlampe THL 300 / Batteriebetriebene
BRENNENSTUHL 1178690 LuxPremium LED-Taschenlampe THL 300 / Batteriebetriebene
BRENNENSTUHL 1178690 LuxPremium LED-Taschenlampe THL 300 / Batteriebetriebene
Artikel-Nr.:
     1955-39976267355
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178690
EAN/GTIN:
     4007123663262
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Brennenstuhl 1178690 LuxPremium LED-Tala&Handlampe THL300 240+360lm, 3xAA, IP54, Magnet, Haken LED Taschenlampe mit extrem heller CREE LED (vorne) und zusätzlicher COB LED (seitlich) eignet sich perfekt als Warnlicht und Notbeleuchtung 8 verschiedene Licht-Modi, welche in Sequenzen (Spotlicht vorne 100% - 20%, Flächenlicht seitlich 100% - 40% - rot- rotblinken - aus) oder per Direktsteuerung (Spotlicht vorne 100% oder Flächenlicht rotblinken) über einen Schalter bedient werden kann LED Taschenleuchte mit praktischem 180° einklappbaren Haken und Magnet - perfekte Voraussetzung für eine flexible Befestigung an bspw. Metalloberflächen Batteriebetriebene Taschenlampe (inkl. 3x AA Batterien) eignet sich dank der Schutzart IP54 ideal für die Verwendung in Außenbereichen LED Taschenlampe mit einer max. Leuchtdauer von 30h (COB LED) und 360+240lm - ideal für Outdoor Aktivitäten wie z.B. Camping oder einen Ausflug im Freien, da sie einfach im Rucksack verstaut werden kann
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1178690
Werksnummer:
1178690
Länge netto mm:
17,20
Breite netto mm:
4,10
Höhe netto mm:
4,10
Gewicht netto Kg:
0,191000
Länge brutto mm:
17,20
Breite brutto mm:
4,10
Höhe brutto mm:
4,10
Gewicht brutto Kg:
0,325000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
916
10
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 15,05*
1
€ 8,95*
ab € 11,18*
€ 16,19*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 11,70*
€ 16,44*
5 Tage
914
1
€ 8,50*
ab € 11,7127*
€ 16,4527*
1
€ 4,00*
ab € 12,58*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.