Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Wechselrahmen BS1903 48,2x65,6x1,7cm alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-885010594
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS1903
EAN/GTIN:
     4016946224482
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Der formschöne Klapprahmen für wechselnde Motive! Vier Rahmen sind aufeinanderfolgend aufzuklappen. Auf dem letzten Profil in der Mitte befindet sich eine Innensechskantschraube, mit deren Hilfe man den Klapprahmen öffnet oder schliesst. Wandmontage im Hoch- oder Querformat möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Security
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderwechselrahmen Security
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
48,2 x 65,6 x 1,7 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A2
Dicke des Profils:
35 mm
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie
Ausführung der Halterung:
Klemmprofiltechnik
abschließbar möglich:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
silber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 33,76*
€ 46,60*
Lager 1682
22
€ 5,95*
ab € 35,61*
€ 47,93*
€ 5,50*
ab € 36,31*
€ 50,90*
€ 5,95*
ab € 36,65*
€ 50,90*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 38,97*
€ 52,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1905
ab € 84,00*
Sonstiges
Franken
BS1904
ab € 52,05*
Sonstiges
Franken
BS1902
ab € 23,05*
Sonstiges
Franken
BS1901
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.