Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Wandplakatrahmen 8294358D A2 Aluminium/Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-885017294
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8294358D
EAN/GTIN:
     9002493104808
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Kann sowohl horizontal als auch vertikal verwendet werden. Vordere Öffnung des Rahmens für einfachen Posterwechsel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderwechselrahmen Office
Maße:
45 x 62,4 x 1,2 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A2
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
abschließbar möglich:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Ja
Gewicht:
0,8 kg
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
alu
Weitere Suchbegriffe: alu klapprahmen a2, klapprahmen a2, klapprahmen alu, Bilderrahmen, Bilderwechselrahmen, Bildwechselrahmen, Rahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 16,99*
€ 25,33*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 18,31*
€ 25,76*
€ 7,95*
ab € 18,59*
€ 26,63*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 28,08*
€ 38,31*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 28,60*
€ 40,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.