Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Garderobenständer Ästhet 30621014 37x170x37cm Stahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-887005395
Herst.-Nr.:
     30621014
EAN/GTIN:
     4044917201903
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Formschöner Garderobenständer. Stabile Konstruktion für sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ästhet
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer Ästhet
Maße:
41,5 x 172 x 36,5 cm (B x H x T)
Anzahl der Haken:
8 Haken
Schirmhalter vorhanden:
Ja
Tropfmulde vorhanden:
Ja
Gewicht:
7 kg
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer, Garderoben, Standgarderoben
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,20*
€ 114,34*
€ 4,95*
ab € 90,23*
€ 118,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 99,02*
€ 125,30*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 99,30*
€ 125,63*
€ 5,50*
ab € 105,70*
€ 133,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
2807
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.