Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Kerkmann Lexi 8 Haken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 876392
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 876392
Artikel-Nr.:
     94QG7-876392
Herst.-Nr.:
     6210
EAN/GTIN:
     4044917201903
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Kerkmann Garderobenständer Lexi. Anzahl Haken: 8 Haken. Ausstattung: Inkl. Schirmring mit Tropfschale. Durchmesser: 410 mm. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1670 mm. Marke: Kerkmann. Material: Stahl.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
1670 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer, GARDEROBE, GARDEROBENSTÄNDER, KLEIDERSTAND, KLEIDERSTÄNDER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 93,59*
€ 119,34*
€ 4,95*
ab € 90,52*
€ 119,36*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,50*
€ 121,60*
Lager 94QG7
10
€ 2,90*
ab € 101,41*
€ 129,04*
€ 5,50*
ab € 105,65*
€ 134,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
2807
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.