Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Garderobenständer MAULgrando 9406090 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-887011390
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9406090
EAN/GTIN:
     4002390074971
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Robuste Standgarderobe für starke Belastung. Versetzt angeordnete Kleiderstangen mit Haken an beiden Seiten verteilen die Belastung und erlauben bequemen Zugriff. Schwerer Fuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschonern aus Filz. Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen. 4 zusätzliche Haken an der Säule für leichte Kleidungsstücke oder Accessoires, 4 weitere am Schirmständer für Taschenschirme. Abgerundete Kunststoff-Köpfe schonen die Kleidung (Kunststoffköpfe: Ø: 5,5 cm). Kunststoff-Köpfe sitzen fest und wackeln nicht. Drehbare Krone für bequemen Zugriff von allen Seiten. Schirmhalter (Ø: 27 cm) für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme. Fügt sich dezent in jede Umgebung ein. Schnelle und leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULgrando
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer MAULgrando
Maße:
37,5 x 175 cm (Ø x H)
Durchmesser der Säule:
5 cm
Anzahl der Haken:
16 Haken
Schirmhalter vorhanden:
Ja
Tropfmulde vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Rundfuß
Fußdurchmesser:
36,5 cm
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
8,01 kg
Gewicht des Fußes:
6 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff des Hakens:
Metall/ABS Kunststoff
Werkstoff der Säule:
Stahl glänzend
Werkstoff des Fußes:
Beton
Farbe:
schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 73,82*
€ 94,05*
10 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 78,52*
€ 99,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,56*
€ 108,45*
€ 5,50*
ab € 83,49*
€ 108,45*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 108,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.