Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9406090 Herst.-Nr.: 9406090 EAN/GTIN: 4002390074971 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Robuste Standgarderobe aus Stahl für starke Belastung
- Durchdacht: Versetzt angeordnete Kleiderstangen mit Haken an beiden Seiten verteilen die Belastung und erlauben bequemen Zugriff
- Extrem standfest: Schwerer Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschonern aus Filz
- MAUL-Design: Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen
- Clever: 4 zusätzliche Haken an der Säule für leichte Kleidungsstücke oder Accessoires, 4 weitere am Schirmständer für Taschenschirme
- Sicher: Abgerundete Kunststoff-Köpfe schonen die Kleidung
- Fest verschraubt: Kunststoff-Köpfe sitzen fest und wackeln nicht
- Fügt sich dezent in jede Umgebung ein
- Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung
- Säule Durchmesser 5 cm, schwarz glänzend
- 16 Haken: 8 Kleiderhaken aus Metall, je 4 zusätzliche Haken aus Kunststoff an der Säule und am Schirmständer
- Kunststoff-Köpfe Kleiderhaken Durchmesser 5,5 cm, aus bruchfestem ABS
- Drehbare Krone, Durchmesser 37,5 cm, für bequemen Zugriff von allen Seiten
- Inklusive Schirmhalter, Durchmesser 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme
- Fuß Durchmesser 36,5 cm, Gewicht 6 kg
- Schnelle und leichte Montage
- Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
- Höhe 1,75 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Höhe: | 175 mm | Marke: | Maul | Material: | Stahl | Stand/Befestigung: | freistehend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Garderobenwagen, Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, Stockschirm Halter, Stockschirmhalter, Stützschirm Halter, Stützschirmhalter, garderobenständer mit 8 haken schwarz, garderobenwagen, garderobenwagen maul, 94060, Garderobe, Garderoben, grando, maul, Standgarderobe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 73,67* | € 94,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 73,47* | € 94,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 78,52* | € 99,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 84,32* | € 108,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 89,00* | € 114,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|