| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-887014901 Herst.-Nr.: PPMZ.01.13 EAN/GTIN: 3660141260519 |
| |
|
| | |
| Für bis zu 10 Regenschirme. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schirmständer | Einsatzbereich: | Innenbereich, Außenbereich | Maße: | 32 x 60 cm (Ø x H) | Tropfmulde vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Stahl, epoxybeschichtet | Werkstoff des Fußes: | Polypropylen | Farbe: | weiß/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenständer, Schirmständer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,61* | € 88,98* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,12* | € 89,03* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,61* | € 105,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 98,33* | € 124,59* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,75* | € 125,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|