| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-70113 Herst.-Nr.: PPMZ.01.13 EAN/GTIN: 3660141260519 |
| |
|
| | |
| Schirmständer Paperflow Schirmhalter PPMZ.01.13 32cm Sockel-Durchmesser, 60cm Höhe, Stahl/Kunststoff, schwarz/weiß - Paperflow elegante Schirmständer PPMZ.01.13 mit extra großer Tropfschale bieten Platz für 10 Schirme oder Gehhilfen. Die Konstruktion erleichtert die Luftzirkulation und führt zu einer schnellen Trocknung regennasser Schirme. Geeignet für: Innen- und Außenbereich, Variante: rund, Farbe/Material Ständer: schwarzer Stahl mit Epoxybeschichtung, Farbe/Material Schirmhalter: weißer Kunststoff (Polypropylen), Maße: 600mm hoch, 320mm Durchmesser (Sockel), 297mm Durchmesser (Halter), Gewicht: ca. 4 kg. Ausführung: leicht zu reinigende Tropfmulde. Anlieferzustand: komplett vormontiert. Herstellergarantie: 2 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschirmhalter, Schirmhalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,70* | € 86,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,72* | € 89,90* | | | | Lager 3636 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,38* | € 103,96* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,92* | € 113,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 98,09* | € 123,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|