Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Piktogramm PICTO 490423 WC Damen 83mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-888205594
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     490423
EAN/GTIN:
     4005546400136
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
So gelingt Orientierung auf den ersten Blick: Die selbstklebenden Piktogramm Schilder punkten mit leicht verständlichen Symbolen. Für verschiedenste Oberflächen. Kratzfester und unempfindlicher Druck. Vielseitiges und leicht verständliches Hinweisschild.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PICTO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Piktogramm Türschild PICTO
Durchmesser:
83 mm
Befestigungstechnik:
Selbstklebepad
Werkstoff:
Edelstahl, gebürstet
Farbe:
silber metallic
Motiv:
WC Damen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 2,90*
ab € 3,91*
€ 5,95*
Lager 1682
32
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 6,12*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 6,18*
1
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 6,28*
10 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,81*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,81*
Ähnlich
Durable
491268
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,81*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
495723
ab € 8,01*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,32*
Ähnlich
Durable
495823
ab € 8,32*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,87*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.