Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN 482119 148x105mm transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-888211100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482119
EAN/GTIN:
     4005546403557
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Tisch-Aufsteller
Geeignet für den Einsatz z.B. in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten. Sie werden zwischen die beiden Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Befestigung mit beiliegendem Montageset.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CRYSTAL SIGN®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Türschild CRYSTAL SIGN®
Maße:
148 x 105 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Schrauben
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,64*
€ 16,81*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 13,59*
€ 18,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 13,49*
€ 18,08*
Lager 1682
22
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,92*
€ 18,49*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 18,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,49*
€ 22,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paket
1 Paket enthält 1 Schild (ab € 13,92* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483119
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.