Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Crystal Sign 148x105mm farblos


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Türschild Crystal Sign 148x105mm farblos
Türschild Crystal Sign 148x105mm farblos
Türschild Crystal Sign 148x105mm farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA351492
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482119
EAN/GTIN:
     4005546403557
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Tisch-Aufsteller
  • Aus hochwertigem Acrylglas
  • Mit 2 semi-transluzenten Folien zur Beschriftung
  • Die Folienschilder lassen sich durch eine Perforation einfach aus dem A4 Format trennen, sind Farb- sowie s/w-Laserdrucker geeignet
  • Sie werden zwischen die beiden Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Befestigung mit beiliegendem Montageset
  • transparent
Weitere Informationen:
Befestigung:
mit beiliegendem Montageset
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.355 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
105 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Tischaufsteller, Tischschild, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, tischaufsteller a4, einsteckschilder türschild, tischschilder durable, 4821, Beschriftungsschild, Lagerbeschriftung, Orientierungsschild, Türbeschriftung, Türschild, Zimmerbeschriftung
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,64*
€ 16,81*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 13,59*
€ 18,02*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 13,49*
€ 18,08*
1 Tag
22
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,92*
€ 18,49*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 18,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
1 Paket enthält 1 Schild (ab € 13,49* pro Schild)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483119
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.