Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN 482219 148x148mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-888211200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482219
EAN/GTIN:
     4005546403571
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Schilder-Klemmhalter
Geeignet für den Einsatz z.B. in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten. Sie werden zwischen die beiden Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Befestigung mit beiliegendem Montageset.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CRYSTAL SIGN®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Türschild CRYSTAL SIGN®
Maße:
148 x 148 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Schrauben
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 2,90*
ab € 15,92*
€ 19,59*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 15,87*
€ 19,59*
1
€ 6,78*
ab € 16,20*
€ 20,07*
Lager 1682
40
1
€ 5,95*
ab € 16,60*
€ 20,56*
11 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 16,70*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483219
ab € 6,965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.