Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER 1-Ohr-Schl.klemme, Einlagering, ES (W4), Spannbereich 13,0-15,3mm 155 G-ES-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075155 G-ES-1
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     152233
EAN/GTIN:
     4047322599825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
1-Ohr-Schl. klemme, Einlagering, ES (W4), Spannbereich 13. . . 1-Ohr-Schlauchklemme mit Einlagering, Edelstahl 1. 4301 (W4), Spannbereich 13,0 - 15,3 mm, Bandbreite 8,8 mm, 155 G-ES-1, 152233, RIEGLER, 1-Ohr-Schl. klemme, Einlagering, ES (W4), Spannbereich 13,0-15,3mm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Schlaeuche und Zubehoer
Typ:
Schlauchschellen
Ausfuehrung:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Weitere Ausfuehrung:
1-Ohr-Schlauchklemmen mit Einlagering _E
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,55*
3 Tage
34
10
€ 6,80*
ab € 0,42*
€ 0,71*
3 Tage
340
10
€ 8,50*
ab € 0,475*
€ 0,805*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,91*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 0,67*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.