Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Glyzerinmano pressure line G 1/4 unten, 0-16,0 bar/230 psi, 63 708-CDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075708-CDE
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     116309
EAN/GTIN:
     4047322176255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Glyzerinmano pressure line G 1/4 unten, 0-16,0 bar/230. . . Glyzerinmano. pressure line, CrNi-Stahl-Gehaeuse, Anschluss radial unten, G 1/4, Guetekl. 1,6, Messber. 0 - 16,0 bar/230 psi, 63, 708-CDE, 116309, RIEGLER, Glyzerinmano pressure line G 1/4 unten, 0-16,0 bar/230 psi, 63
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Riegler 2
Typ:
pressure line
Ausfuehrung:
Glyzerinmanometer Edelstahlgehaeuse _pres
Weitere Ausfuehrung:
63mm. Doppelskala. ES. Glyzerin _pressur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 6,80*
ab € 11,69*
€ 16,30*
3 Tage
44
€ 8,50*
ab € 12,70*
€ 17,59*
€ 5,90*
ab € 12,77*
€ 18,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,80*
€ 19,02*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 18,71*
€ 25,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS63
ab € 6,98*
Zubehör
Riegler
257.24
ab € 3,86*
Zubehör
Riegler
257.22
ab € 1,69*
Zubehör
Riegler
257.23
ab € 3,98*
Zubehör
Riegler
257.25
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
257.13
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
257.12
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
257.02 A
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
257.02
ab € 0,31*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
N 65
ab € 2,01*
Zubehör
Riegler
N 63
ab € 1,16*
Zubehör
Riegler
N 64
ab € 1,16*
Zubehör
Riegler
9030
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.