Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022317 EK/C4 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022317 EK/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22317 EK/C4
EAN/GTIN:
     7316571024240
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite B: 60 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 61 kN Tragzahlen statisch: 620 kN Tragzahlen dynamisch: 550 kN Referenzdrehzahl min-1: 2800 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 85 mm Grenzdrehzahl min-1: 3800 Schultermaß d2: 108 mm Schultermaß D1: 154 mm Außendurchmesser D: 180 mm Innendurchmesser Hülse d1: 80 mm Spannhülse: H 2317 Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
60 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
61 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Innendurchmesser d:
85 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
80 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2800
Schultermaß D1:
154 mm
Schultermaß d2:
108 mm
Spannhülse:
H 2317
Tragzahlen dynamisch:
550 kN
Tragzahlen statisch:
620 kN
Weitere Suchbegriffe: 10022317 EK/C4, 22317 EK/C4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,07*
€ 267,20*
Frei Haus
ab € 243,62*
€ 268,16*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 267,21*
€ 293,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 273,33*
€ 307,21*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,64*
€ 314,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,05*
€ 373,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,41*
€ 364,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,64*
€ 342,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10080895
ab € 159,77*
Ähnlich
SNR
22317.EAKW33C4
ab € 147,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.