Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22319 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022319 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22319 E
EAN/GTIN:
     7316570033489
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22319 E Innendurchmesser 95,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 67,000, 22319 E, 22319 E, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 237,70*
€ 256,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,59*
€ 256,56*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 284,93*
€ 308,34*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 297,74*
€ 319,22*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 295,23*
€ 319,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,70*
€ 379,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,21*
€ 372,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22319-E1
ab € 209,15*
Ähnlich
SNR
22319.EAW33
ab € 187,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.