Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022319 E SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022319 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22319 E
EAN/GTIN:
     7316570033489
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite Schmierbohrung: 6 mm Breite B: 67 mm Breite Schmiernut: 11,1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 73,5 kN Tragzahlen statisch: 765 kN Tragzahlen dynamisch: 670 kN Referenzdrehzahl min-1: 2600 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 95 mm Grenzdrehzahl min-1: 3400 Schultermaß d2: 118 mm Schultermaß D1: 168 mm Außendurchmesser D: 200 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungskennzahl: 19 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
200 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
19
Breite B:
67 mm
Breite Schmierbohrung:
6 mm
Breite Schmiernut:
11,1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
73,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3400
Innendurchmesser d:
95 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2600
Schultermaß D1:
168 mm
Schultermaß d2:
118 mm
Tragzahlen dynamisch:
670 kN
Tragzahlen statisch:
765 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10022319 E, 22319 E
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 237,70*
€ 256,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,59*
€ 256,56*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 284,93*
€ 308,34*
Frei Haus
ab € 297,74*
€ 319,22*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 295,23*
€ 319,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,42*
€ 365,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22319-E1
ab € 209,15*
Ähnlich
SNR
22319.EAW33
ab € 187,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.