Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23124 CCK/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023124 CCK/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23124 CCK/C4W33
EAN/GTIN:
     7316577308085
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23124 CCK/C4W33 Innendurchmesser 120,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 62,000, 23124 CCK/C4W33, 23124 CCK/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
62.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,21*
€ 365,63*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 345,86*
€ 371,31*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 352,51*
€ 379,56*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 352,52*
€ 390,57*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 444,68*
€ 507,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,31*
€ 441,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,09*
€ 430,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,99*
€ 423,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.