Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23124 K.CCC4W33 Pendelrollenlager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 200 mm Breite62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23124 K.CCC4W33 Pendelrollenlager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 200 mm Breite62 mm
SKF 23124 K.CCC4W33 Pendelrollenlager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 200 mm Breite62 mm
SKF 23124 K.CCC4W33 Pendelrollenlager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 200 mm Breite62 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075336
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23124 CCK/C4W33
EAN/GTIN:
     7316577308085
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
SKF 23124 K.CCC4W33 Pendelrollenlager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 200 mm Breite62 mm
Innen 120 mm
Außen 200 mm
Breite 62 mm
Gewicht 775 kg
EAN 7316577308085
Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Käfig Stahlblechkäfig
Ausführung Standardausführung
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 23124 K.CCC4W33 ID 120mm AD 200mm Breite62mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23124 CCK/C4W33
Werksnummer:
10086098
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,21
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
7,750000
Gewicht brutto Kg:
7,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,21*
€ 365,63*
Frei Haus
ab € 345,86*
€ 371,31*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 352,51*
€ 379,56*
Lager 1955
4
Frei Haus
ab € 352,52*
€ 390,57*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 444,68*
€ 507,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,57*
€ 464,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,52*
€ 419,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.