Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Pendelrollenlager 23124 CCK/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10086098
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23124 CCK/C4W33
EAN/GTIN:
     7316577308085
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
SKF-Pendelrollenlager 23124 CCK/C4W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,75 kg
Innen:
120 mm
Außen:
200 mm
Breite:
62 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10086098, 23124CCKC4W33, SKF23124, 23124SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,21*
€ 365,63*
Frei Haus
ab € 345,86*
€ 371,31*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 352,51*
€ 379,56*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 352,52*
€ 390,57*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 444,68*
€ 507,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,12*
€ 603,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,48*
€ 596,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,11*
€ 561,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,15*
€ 553,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 454,45*
€ 540,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,68*
€ 529,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.