Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24044 CCK30/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024044 CCK30/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24044 CCK30/C3W33
EAN/GTIN:
     7316577004796
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24044 CCK30/C3W33 Innendurchmesser 220,000 Aussendurchmesser 340,000 Breite 118,000, 24044 CCK30/C3W33, 24044 CCK30/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
118.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.130,62*
€ 1.235,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.179,01*
€ 1.250,67*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.170,89*
€ 1.250,67*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.171,41*
€ 1.279,765*
€ 4,95*
ab € 1.320,4256*
€ 1.399,4456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,67*
€ 1.488,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,38*
€ 1.484,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,84*
€ 1.448,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,69*
€ 1.422,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,89*
€ 1.393,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.