Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialscheiben AS 1730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AS 1730
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AS 1730
EAN/GTIN:
     7316570981698
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axialscheiben AS 1730 Innendurchmesser 17,000 Aussendurchmesser 30,000 Breite 1,000, AS 1730, AS 1730, SKF, Axialscheiben
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axiallagerscheiben
Baureihe:
AS
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
1.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 5405
UNSPSC:
31171512
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 8,90*
ab € 0,35*
€ 0,52*
2 Tage
243
1
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,52*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,67*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,67*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 0,56*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 0,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0000194880000
ab € 0,34*
Ähnlich
NTN
AS1103
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.