Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager AS1103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101AS1103
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AS1103
EAN/GTIN:
     4547359021110
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
axial nadellager
Axial Nadellager AS1103 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 17,00 Aussendurchmesser D: 30,00 Breite B: 2,75 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , AS1103, AS1103, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial Nadellager
Baureihe:
AS
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
1.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0000194880000
ab € 0,41*
Ähnlich
SKF
AS 1730
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.