Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager BS2-2210-2RS/VT143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100BS2-2210-2RS/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BS2-2210-2RS/VT143
EAN/GTIN:
     7316576193163
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
Pendelrollenlager BS2-2210-2RS/VT143 Innendurchmesser 50,000 Aussendurchmesser 90,000 Breite 28,000, BS2-2210-2RS/VT143, BS2-2210-2RS/VT143, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
BS2
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
28.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 69,17*
3 Tage
58
Frei Haus
ab € 56,53*
€ 69,46*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,95*
€ 73,77*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 65,61*
€ 76,50*
1 Tag
77
€ 4,90*
ab € 70,79*
€ 82,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 65,61* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
WS22210-E1-XL-2RSR
ab € 59,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.