Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100BS2-2210-2RS/VT143 SKF Pendelrollenlager abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809874.jpg
0901d19680809874.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100BS2-2210-2RS/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BS2-2210-2RS/VT143
EAN/GTIN:
     7316576193163
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 28 mm Grenzdrehzahl min-1: 3200 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
28 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Innendurchmesser d:
50 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, BS2-2210-2RS/VT143, 100BS2-2210-2RS/VT143
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 67,51*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 55,76*
€ 67,51*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,47*
€ 73,15*
€ 3,19*
ab € 65,63*
€ 76,15*
Lager 8670
77
€ 4,90*
ab € 71,06*
€ 82,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 71,06* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
WS22210-E1-XL-2RSR
ab € 59,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.