| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100C 3038 Herst.-Nr.: C 3038 EAN/GTIN: 7316570930238 |
| |
|
| | |
| CARB Toroidalrollenlager C 3038 Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 290,000 Breite 75,000, C 3038, C 3038, SKF, CARB Toroidalrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | C 30 | Herstellerartikelgruppe: | CARB Toroidalrollenlager | Innendurchmesser d: | 190.000 mm | Aussendurchmesser D: | 290.000 mm | Breite B: | 75.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Dichtungen: | Keine Dichtung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.341,39* | € 1.545,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.275,92* | € 2.463,50* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.525,31* | € 4.780,23* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.538,16* | € 5.816,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|