Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 3038 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 3038
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 3038
EAN/GTIN:
     7316570930238
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 75 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 132 kN Tragzahlen statisch: 1460 kN Tragzahlen dynamisch: 930 kN Referenzdrehzahl min-1: 1800 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 190 mm Grenzdrehzahl min-1: 2400 Schultermaß D1: 266 mm Außendurchmesser D: 290 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C30 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 225 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 225 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
290 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C30
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
75 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
132 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2400
Innendurchmesser d:
190 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1800
Schultermaß D1:
266 mm
Schultermaß d1:
225 mm
Schultermaß d2:
225 mm
Tragzahlen dynamisch:
930 kN
Tragzahlen statisch:
1460 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 3038, C 3038
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.373,16*
€ 1.459,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.345,34*
€ 1.481,88*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.272,56*
€ 2.378,03*
Frei Haus
ab € 4.509,69*
€ 4.663,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,76*
€ 1.737,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,63*
€ 1.725,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,58*
€ 1.680,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,07*
€ 1.652,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,16*
€ 1.634,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.