Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen HE 317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100HE 317
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HE 317
EAN/GTIN:
     7316577010094
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelsen HE 317 SKF Spannhuelsen HE 317, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 76,200 mm, Aussendurchmesser D: 119,000 mm, Breite B: 63,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, HE 317, HE 317, SKF, Spannhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
76.200 mm
Aussendurchmesser D:
119.000 mm
Breite B:
63.000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 65,06*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 52,75*
€ 65,37*
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 62,13*
€ 70,45*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 58,46*
€ 73,03*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 59,06*
€ 74,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.