Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200HE 317 SKF Spannhülse, zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200HE 317
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HE 317
EAN/GTIN:
     7316577010094
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 76,2 mm Breite B: 63 mm
Weitere Informationen:
Breite B:
63 mm
Innendurchmesser d:
76,2 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 200HE 317, HE 317
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,39*
€ 65,09*
1
€ 3,19*
ab € 53,00*
€ 65,40*
5 Tage
35
1
€ 10,00*
ab € 56,74*
€ 69,08*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 62,40*
€ 70,72*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 58,67*
€ 72,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 353,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.