| |
|
| Artikel-Nr.: 334-501760 Herst.-Nr.: NA 4917 EAN/GTIN: 7316577012234 |
| |
|
| | |
| Nadellager NA4917 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NA 4917 | Innen Ø: | 85,00 mm | Außen Ø: | 120,00 mm | Breite: | 35,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadellager mit Borden | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, nadellager innenring, Nadellager, INA, SKF, mit Borden, mit Innenring, Nadel, Lager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 131,99* | € 144,62* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 133,54* | € 146,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 133,8576* | € 147,1876* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 148,49* | € 160,72* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 132,33* | € 165,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|