Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadellager NKXR 50 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NKXR 50 Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKXR 50 Z
EAN/GTIN:
     7316570777970
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadellager NKXR 50 Z Innendurchmesser 50,000 Aussendurchmesser 71,500 Breite 35,000, NKXR 50 Z, NKXR 50 Z, SKF, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kombinierte Nadellager
Baureihe:
NKXR
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
71.500 mm
Breite B:
35.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung Nachsatz:
Z/ZR
Norm:
DIN 618
UNSPSC:
31171512
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 128,88*
€ 147,48*
5 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 127,00*
€ 148,15*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 152,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 131,43*
€ 154,54*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 140,37*
€ 159,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR50-Z-XL
ab € 86,80*
Ähnlich
NTN
10121020
ab € 55,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.