Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKXR 50 Z SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-508600
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKXR 50 Z
EAN/GTIN:
     7316570777970
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axialnadellager NKXR 50 Z SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NKXR 50
Ausführung:
Z
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
71,50 mm
Breite:
35,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 128,88*
€ 147,48*
5 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 127,00*
€ 148,15*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 152,76*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 131,43*
€ 154,54*
1
Frei Haus
ab € 140,37*
€ 159,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR50-Z-XL
ab € 86,80*
Ähnlich
NTN
10121020
ab € 55,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.