Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurvenrolle PWKR 35 2RS SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10029329
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PWKR 35.2RS
EAN/GTIN:
     7316571194677
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
Kurvenrolle PWKR 35 2RS SKF
Weitere Informationen:
Typ:
PWKR35
Ausführung:
2RS
Innen Ø:
16,00 mm
Außen Ø:
35,00 mm
Breite:
52,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kurvenrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle pwkr, Kurvenrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 63,14*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,86*
€ 67,11*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 52,94*
€ 67,42*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 54,68*
€ 72,35*
1
€ 3,19*
ab € 58,56*
€ 72,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
PWKR35-2RS-XL
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.