Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PWKR 35.2RS SKF Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680c37dd4.jpg
0901d19680c37dd4.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PWKR 35.2RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PWKR 35.2RS
EAN/GTIN:
     7316571194677
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Breite C: 52 mm Anzahl der Reihen: 2 Grenzdrehzahl min-1: 5000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite C:
52 mm
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle pwkr, 100PWKR 35.2RS, PWKR 35.2RS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 63,14*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,86*
€ 67,11*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 52,94*
€ 67,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 54,68*
€ 72,35*
1
€ 3,19*
ab € 58,56*
€ 72,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 315,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
PWKR35-2RS-XL
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.