| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100SA 12 C Herst.-Nr.: SA 12 C EAN/GTIN: 7316577104724 |
| |
|
| | |
| Gelenklager SA 12 C SKF Gelenklager SA 12 C, Innendurchmesser d: 12,000 mm, Aussendurchmesser D: 35,000 mm, Breite B: 10,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SA 12 C, SA 12 C, SKF, Gelenklager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 12.000 mm | Aussendurchmesser D: | 35.000 mm | Breite B: | 10.000 mm | Norm: | DIN 648 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 24,93* | € 33,02* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,07* | € 33,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,70* | € 37,71* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 33,24* | € 37,87* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 30,97* | € 40,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|