Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager SA 35 TXE-2LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SA 35 TXE-2LS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA 35 TXE-2LS
EAN/GTIN:
     7316572052631
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkauge skf
Gelenklager SA 35 TXE-2LS SKF Gelenklager SA 35 TXE-2LS, Innendurchmesser d: 35,000 mm, Aussendurchmesser D: 84,000 mm, Breite B: 25,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SA 35 TXE-2LS, SA 35 TXE-2LS, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
84.000 mm
Breite B:
25.000 mm
Norm:
DIN 648
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 101,10*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 87,28*
€ 101,50*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 100,82*
€ 114,70*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 121,24*
€ 136,10*
1
€ 4,95*
ab € 127,4542*
€ 143,8242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.