Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SA 35 TXE-2LS SKF wartungsfreier Gelenkkopf mit Aussengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a197.jpg
0901d1968080a197.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100SA 35 TXE-2LS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA 35 TXE-2LS
EAN/GTIN:
     7316572052631
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkauge skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 174 mm Außendurchmesser D: 84 mm Breite B: 139,2 mm Breite C: 139,2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
84 mm
Breite B:
139,2 mm
Breite C:
139,2 mm
Innendurchmesser d:
174 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 100SA 35 TXE-2LS, SA 35 TXE-2LS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 101,10*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 87,28*
€ 101,50*
1
€ 3,19*
ab € 100,82*
€ 114,70*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 121,24*
€ 136,10*
1
€ 4,95*
ab € 127,4542*
€ 143,8242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 272,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.