Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager SIKAC 30 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SIKAC 30 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SIKAC 30 M
EAN/GTIN:
     7316570771299
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Gelenklager SIKAC 30 M SKF Gelenklager SIKAC 30 M, Innendurchmesser d: 30,000 mm, Aussendurchmesser D: 71,000 mm, Breite B: 37,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SIKAC 30 M, SIKAC 30 M, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
71.000 mm
Breite B:
37.000 mm
Norm:
DIN 648
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge skf, gelenkauge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 81,46*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 68,24*
€ 81,87*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 73,22*
€ 87,27*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 80,37*
€ 95,85*
1
€ 4,95*
ab € 83,1892*
€ 99,2492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.