Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKAC 30 M SKF Gelenkkopf SIKAC..M wartungspflicht, Innengew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIKAC 30 M SKF Gelenkkopf SIKAC..M wartungspflicht, Innengew.
SIKAC 30 M SKF Gelenkkopf SIKAC..M wartungspflicht, Innengew.
SIKAC 30 M SKF Gelenkkopf SIKAC..M wartungspflicht, Innengew.
SIKAC 30 M SKF Gelenkkopf SIKAC..M wartungspflicht, Innengew.
Artikel-Nr.:
     2302-A00030867
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SIKAC 30 M
EAN/GTIN:
     7316570771299
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Gelenkköpfe, Baureihe SIKAC..M, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, mit Innengewinde, Rechtsgewinde, Nachschmierung über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
71
Baureihe:
SIKAC..M
Breite in mm:
37
eClass51:
23050105
eClass61:
23050105
eClass71:
23050105
Gewinde:
M30x2,0
Innendurchmesser in mm:
30
Kurzbezeichnung:
Gelenkkopf
Länge in mm:
148
Werkstoff:
Stahl/Bronze-Gleitpaarung
UNSPSC131:
31171510
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge skf, gelenkauge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 81,46*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 68,24*
€ 81,87*
1
€ 3,19*
ab € 73,22*
€ 87,27*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 80,37*
€ 95,85*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 83,1892*
€ 99,2492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,2492*
€ 118,1065
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,0392*
€ 114,2866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,1792*
€ 109,6932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,7792*
€ 106,8372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,1892*
€ 98,9951
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.