| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100WS 81112 Herst.-Nr.: WS 81112 EAN/GTIN: 7316577122919 |
| |
|
| | |
| Wellenscheiben WS 81112 SKF Wellenscheiben WS 81112, Herstellerartikelgruppe: Axiallagerscheiben, Baureihe: WS, Innendurchmesser d: 60,000 mm, Aussendurchmesser D: 85,000 mm, Breite B: 4,750 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 5405, eclass 5. 1. 2: 23050903, eclass 6. 2: 23050907, eclass 7. 1: 23050907, eclass 10. 1: 23050907, eclass 11: 23050907, UNSPSC: 31171512, WS 81112, WS 81112, SKF, Wellenscheiben Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Axiallagerscheiben | Baureihe: | WS | Innendurchmesser d: | 60.000 mm | Aussendurchmesser D: | 85.000 mm | Breite B: | 4.750 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Norm: | DIN 5405 | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,08* | € 15,48* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,80* | € 17,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,58* | € 18,75* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,57* | € 19,51* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,05* | € 30,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|