Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF WS Wellenscheibe für Zylinderlager und Axial-Nadellager WS 81112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFWS 81112
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     WS 81112
EAN/GTIN:
     7316577122919
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Wellenscheiben für Zylinderlager und Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben eine präzisionsgeschliffene Laufbahn sowie eine geschliffene Bohrung. Die Scheiben können mit Axial-Nadelkränzen und Gehäusescheiben zu vollständigen Lagern kombiniert werden. SKF empfiehlt WS Unterlegscheiben für Anwendungsfälle mit hohen Drehzahlen, in denen eine präzise Zentrierung der Unterlegscheiben erforderlich ist. Volle Austauschbarkeit von Wellenscheiben;Geeignet für Hochdrehzahl-Anwendungsfälle;Geeignet, wenn Unterlegscheiben präzise ausgerichtet werden müssen;Unterlegscheiben der Reihe 811 für Axial-Nadellager erhältlich
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
92 mm
Verpackungslänge:
92 mm
Packungsbreite:
6 mm
Verpackungsvolumen:
50.784 cm³
Bohrungsdurchmesser:
60 mm
Dicke:
4.75 mm
Lagerteil:
Wellenscheibe
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, Wellenscheibe, Zylinderrollenlager, axialscheibe skf, axialscheibe, SKF, WS 81112, 07316577122919
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 15,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,80*
€ 17,55*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 12,58*
€ 18,75*
1
€ 3,19*
ab € 13,57*
€ 19,51*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,05*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.