Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100WS 81112 SKF Wellenscheibe für Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8849.jpg
0901d196808e8849.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100WS 81112
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     WS 81112
EAN/GTIN:
     7316577122919
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Technische Eigenschaften: Höhe: 4,75 mm Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 85 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Höhe:
4,75 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, Wellenscheibe, Zylinderrollenlager, axialscheibe skf, axialscheibe, WS 81112, 100WS 81112
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 15,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,80*
€ 17,55*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 12,58*
€ 18,75*
1
€ 3,19*
ab € 13,57*
€ 19,51*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,05*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 309,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.