Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7926UCG/GNP42U3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1017926UCG/GNP42U3G
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7926UCG/GNP42U3G
EAN/GTIN:
     4547359873528
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7926UCG/GNP42U3G Hochgenauigkeits Schraegkugellager Innendurchmesser d: 130,00 Aussendurchmesser D: 180,00 Breite B: 24,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7926UCG/GNP42U3G, 7926UCG/GNP42U3G, NTN, Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
719
Herstellerartikelgruppe:
Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,40*
€ 631,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,75*
€ 631,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,96*
€ 660,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,76*
€ 819,09*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.291,34*
€ 3.434,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.434,96*
€ 4.087,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.417,10*
€ 4.066,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.341,24*
€ 3.976,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.304,23*
€ 3.932,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.291,34*
€ 3.916,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10077925
ab € 584,12*
Ähnlich
FAG
10068968
ab € 589,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.