Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Stuetzrollen NUTR310X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NUTR310X
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUTR310X/3AS
EAN/GTIN:
     4547359009675
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Stuetzrollen NUTR310X Stuetzrollen Innendurchmesser d: 50,00 Aussendurchmesser D: 110,00 Breite B: 32,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NUTR310X, NUTR310X/3AS, NTN, Stuetzrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrolle (Lager)
Baureihe:
NUTR
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
32.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 71,00*
€ 76,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,88*
€ 81,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 70,95*
€ 84,15*
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 81,10*
€ 93,45*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 104,05*
€ 115,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0069567930000
ab € 107,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.