Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager RNA4840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101RNA4840
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA4840
EAN/GTIN:
     4547359171136
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager RNA4840 Nadellager Innendurchmesser d: 220,00 Aussendurchmesser D: 250,00 Breite B: 50,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , RNA4840, RNA4840, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NA4800
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
50.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 322,89*
€ 346,49*
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 322,97*
€ 348,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 348,69*
€ 387,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 396,99*
€ 426,07*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 511,57*
€ 544,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,26*
€ 647,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,39*
€ 646,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,68*
€ 641,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,90*
€ 629,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,57*
€ 608,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
RNA4840-XL
ab € 503,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.