Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 1317-K-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1021317-K-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384371470030
EAN/GTIN:
     4012801472739
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager konisch
din 630
Pendelkugellager 1317-K-M-C3 Innendurchmesser 85 mm Aussendurchmesser 180 mm Breite 41 mm, 1317-K-M-C3, 0384371470030, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
13
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
41.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 231,36*
€ 250,87*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 257,52*
€ 278,37*
€ 4,95*
ab € 256,496*
€ 278,376*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,50*
€ 293,96*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 281,77*
€ 302,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,38*
€ 352,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 281,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.