Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rillenkugellager 61834-HLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10261834-HLU
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0096461590000
EAN/GTIN:
     4047643189163
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 61834-HLU Innendurchmesser 170 mm Aussendurchmesser 215 mm Breite 22 mm, 61834-HLU, 0096461590000, FAG, Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
618
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
22.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 180,49*
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 160,88*
€ 181,55*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 167,40*
€ 182,85*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 193,10*
€ 211,71*
€ 4,95*
ab € 204,8305*
€ 224,2705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,95*
€ 245,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 193,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.