Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561834-HLU INA Rillenkugellager 61834-HLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561834-HLU
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096461590000
EAN/GTIN:
     4047643189163
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 170mm Außendurchmesser [D]: 215mm Breite [B]: 22mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 61800N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 78000N Grenzdrehzahl [n G]: 41001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 29501/min Baureihe: 618 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
215mm
Baureihe:
618
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
29501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
170mm
Breite [B]:
22mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
61800N
Grenzdrehzahl [n G]:
41001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
78000N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 61834-HLU, 20561834-HLU, 0096461590000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 180,49*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 160,88*
€ 181,55*
Lager 8670
4
Frei Haus
ab € 167,40*
€ 182,85*
Frei Haus
ab € 193,10*
€ 211,71*
€ 4,95*
ab € 204,8305*
€ 224,2705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 167,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.